Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Metalldose; 19Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRW-10502502
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Entspricht Norm: EN 388
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall
Verpackungs-Art: Metalldose
Anzahl im Set/Package: 19Stk.
Herstellerserie: HSS PRO
Bohrerdurchmesser: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;7,5mm;8,5mm;9mm;9,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.