Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Kunststoffkasette


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRW-10502500
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Entspricht Norm: EN 388
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall
Verpackungs-Art: Kunststoffkasette
Anzahl im Set/Package: 19Stk.
Herstellerserie: HSS PRO
Bohrerdurchmesser: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;7,5mm;8,5mm;9mm;9,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.