Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; blau; 35°; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,2÷4V; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; blau; 35°; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,2÷4V; 150mW
IR Sender; 3mm; blau; 35°; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,2÷4V; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-IR204-A
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR204-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...4V
Max. Leistung: 150mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: blau
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 35°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 4...350mW/sr
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.