Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6÷9V; SC74,SOT457,TSOP6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IP4234CZ6.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4234CZ6,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457;TSOP6
Fassungsvermögen: 3,1pF
Rückspannung max.: 5,5V
Durchbruchspannung: 6...9V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Ethernet
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.