Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6÷9V; SC74,SOT457,TSOP6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6÷9V; SC74,SOT457,TSOP6; Ch: 4
Diode: TVS Array; 6÷9V; SC74,SOT457,TSOP6; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-IP4220CZ6F
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4220CZ6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457;TSOP6
Fassungsvermögen: 1pF
Rückspannung max.: 5,5V
Durchbruchspannung: 6...9V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Ethernet;USB
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.