Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -25÷120°C; OUT: CO; IP67; 60VA; 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ILMS2
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ILMS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...120°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung 0,5m
Durchmesser: 53mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Material für Leitungsisolation: Silikon
Schaltspannung: max. 230V AC
Schaltleistung: 60VA
Umschaltstrom: 1A
Ausgangskonfiguration: CO
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.