Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -10÷120°C; OUT: NO/NC; IP67; 50VA; 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ILMM590
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ILMM590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -10...120°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung 0,3m
Durchmesser: 28mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Material für Leitungsisolation: XLPE
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 240V AC
Schaltleistung: 50VA
Umschaltstrom: 0,5A
Ausgangskonfiguration: NO/NC
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.