Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M25; Messing; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ILME-ASM25N
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     AS M25N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing m25
gegenmutter messing
Hersteller: ILME
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M25
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.