Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 59mm; mit Halterung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 59mm; mit Halterung; grau
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 59mm; mit Halterung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-APV9
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     APV 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 100mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 59mm
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.