Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 264mm; Y: 314mm; Z: 122mm; mit Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 264mm; Y: 314mm; Z: 122mm; mit Halterung
Gehäuse: universell; X: 264mm; Y: 314mm; Z: 122mm; mit Halterung
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-APV20
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     APV 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 314mm
Größe X: 264mm
Größe Z: 122mm
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.