Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 217mm; Y: 253mm; Z: 93mm; mit Halterung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 217mm; Y: 253mm; Z: 93mm; mit Halterung; grau
Gehäuse: universell; X: 217mm; Y: 253mm; Z: 93mm; mit Halterung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-APV19
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     APV 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 253mm
Größe X: 217mm
Größe Z: 93mm
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.