Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 168mm; Y: 192mm; Z: 80mm; mit Halterung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 168mm; Y: 192mm; Z: 80mm; mit Halterung; grau
Gehäuse: universell; X: 168mm; Y: 192mm; Z: 80mm; mit Halterung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-APV14
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     APV 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 192mm
Größe X: 168mm
Größe Z: 80mm
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.