Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 141mm; Y: 166mm; Z: 64mm; mit Halterung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 141mm; Y: 166mm; Z: 64mm; mit Halterung; grau
Gehäuse: universell; X: 141mm; Y: 166mm; Z: 64mm; mit Halterung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-APV12
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     APV 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 166mm
Größe X: 141mm
Größe Z: 64mm
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,52*
€ 25,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 26,02*
€ 3,90*
ab € 20,95*
€ 29,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.