Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 115mm; Y: 140mm; Z: 61mm; mit Halterung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 115mm; Y: 140mm; Z: 61mm; mit Halterung; grau
Gehäuse: universell; X: 115mm; Y: 140mm; Z: 61mm; mit Halterung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ILME-APV11
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     APV 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...110°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 140mm
Größe X: 115mm
Größe Z: 61mm
Ausführung: mit Halterung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.