Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Optotriac; 5,3kV; UAusg: 600V; ohne Nullschaltung; DIP6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-IL420
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Triac
rms dc wandler
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 600V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung
Isolationsspannung: 5,3kV
Auslösestrom: 2mA
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,19*
1
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 4,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 4,10*
1 Tag
5065
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 5,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.