Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3kV; Uce: 70V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3kV; Uce: 70V; SO8
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3kV; Uce: 70V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IL207AT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IL207AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3kV
CTR@If: 200%@10mA
Herstellerserie: IL20xAT
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
2000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,258*
€ 1,007*
1 Tag
39473
1
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 1,375*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.