Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2,2uH; 4,2A; 45,6mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 2,2uH; 4,2A; 45,6mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP
Drossel: Draht; SMD; 2,2uH; 4,2A; 45,6mΩ; ±20%; 5,18x5,18x2mm; IHLP
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP2020BZER2R2M01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 45,6mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5,18x5,18x2mm
Betriebsstrom: 4,2A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,57*
2 Tage
1708
5
€ 5,95*
ab € 0,654*
€ 1,222*
2 Tage
3946
5
€ 14,99*
ab € 0,389*
€ 1,289*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0520L2R2
ab € 0,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.