Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 2.2uH, 4.2A, 39MHz, 50.1mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30212993
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=IHLP2020BZER2R2M01, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=39 MHz, Höhe=2 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=5.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=50.1 mΩ, Nennstrom=4.2 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2020, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,57*
Lager 115
1708
5
€ 5,95*
ab € 0,654*
€ 1,222*
1 Tag
3946
5
€ 14,99*
ab € 0,389*
€ 1,289*
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0520L2R2
ab € 0,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.