Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP SMD Induktivität, 2,2 μH 4.2A, 2020 Gehäuse 5.4mm / ± 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237246
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020BZER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 4.2A
Gehäuse-Form = 2020
Länge = 5.4mm
Tiefe = 2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ± 20%
Serie = IHLP
Induktivitätsbauweise = Geschirmt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP2020BZ-01. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-2020BZ-01. Die Drossel IHLP-2020BZ-01 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 5,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
4.2A
Gehäuse-Form:
2020
Länge:
5.4mm
Tiefe:
2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
± 20%
Serie:
IHLP
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2237246, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP2020BZER2R2M01, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,57*
1 Tag
1708
5
€ 5,95*
ab € 0,654*
€ 1,222*
1 Tag
3946
5
€ 14,99*
ab € 0,389*
€ 1,289*
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0520L2R2
ab € 0,677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.