Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; TO46; THT; 1550nm; 500÷1700nm; 1nA; 0,73V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; TO46; THT; 1550nm; 500÷1700nm; 1nA; 0,73V
Fotodiode IR PIN; TO46; THT; 1550nm; 500÷1700nm; 1nA; 0,73V
Artikel-Nr.:
     2805-IG17X1000S4I
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     IG17X1000S4I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: Laser Components
Montage: THT
Gehäuse: TO46
Betriebsspannung: 0,73V
Anwendung: Sortier App;berührungslose Temperaturmessung;Laserüberwachung;Spektrophotometrie;Spektroskopie FTIR und NIR;Spektroskopie TDSL
Wellenlänge λd: 500...1700nm
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 1550nm
Weitere Suchbegriffe: fotodiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.