Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 20A; 112W; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 20A; 112W; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 20A; 112W; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-IDW20G65C5
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDW20G65C5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: PG-TO247-3
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 87A
Leck strom: 4,1µA
Verlustleistung: 112W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC;CoolSiC™ 5G
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 11,55*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,26*
€ 11,87*
€ 8,95*
ab € 6,58*
€ 11,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.