Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; 120mm; SMD; Art der Pinzette: gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IDL-SM108.SA
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM108.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Arbeitspinzette
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Edelstahl
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: SMD
Pinzettenlänge: 120mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;Enden der Spitze mit einem speziellen Abschluss;Positionierung der Elemente mit einer Breite von 1 mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.