Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; 10Stk; L: 70mm; Ø: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-IT01402/10
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01402/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: IDEAL-TEK
Durchmesser: 2mm
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: PVC
Werkzeuganwendung: cleanroom;für Lichtwellenleiter
Material des Endstücks: PVAC
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: Gelspitze
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,57*
€ 25,58*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 17,77*
€ 25,60*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,32*
€ 29,03*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 29,26*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,21*
€ 56,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.