Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 120mm
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 120mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-ES5141.CR.BG
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5141.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 120mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø1mm max;weicher Draht Ø1,2mm max
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 77,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,53*
€ 77,98*
€ 8,95*
ab € 62,58*
€ 81,83*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 66,65*
€ 86,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.