Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; feste Konstruktion,auswechselbare Aufsätze; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; feste Konstruktion,auswechselbare Aufsätze; ESD
Pinzette; feste Konstruktion,auswechselbare Aufsätze; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-249CFR.SA
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     249CFR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Hersteller: IDEAL-TEK
Resistenz gegenüber: Reibung
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: für Montagearbeiten
Länge des Werkzeugs: 130mm
Klingenform: schmal
Material des Endstücks: Polyamid mit Kohlenstofffaser
Pinzetteneigenschaften: feste Konstruktion;auswechselbare Aufsätze
Ausführung: ESD
Abmessungen der Spitzen: 2,2x2,2mm
Art der Pinzette: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,71*
€ 31,10*
2 Tage
22
€ 14,99*
ab € 23,95*
€ 34,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.