Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme; IDC; Wege: 6; 3,81mm; KRONE LSA-PLUS


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verbindungsklemme; IDC; Wege: 6; 3,81mm; KRONE LSA-PLUS
Verbindungsklemme; IDC; Wege: 6; 3,81mm; KRONE LSA-PLUS
Artikel-Nr.:
     2805-IDC381-6-110/KRONE
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IDC381-6-110/KRONE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Verbindungsklemme
Steckverbinder-Serie: KRONE LSA-PLUS
Kontaktraster: 3,81mm
Anzahl Wege: 6
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35572* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 414,12*
€ 492,8028
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 410,13*
€ 488,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,76*
€ 467,3844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 378,57*
€ 450,4983
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 355,72*
€ 423,3068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.