Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 45,7mm; W: 45,7mm; H: 16,51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; schwarz; L: 45,7mm; W: 45,7mm; H: 16,51mm
Radiator: geprägt; schwarz; L: 45,7mm; W: 45,7mm; H: 16,51mm
Artikel-Nr.:
     2805-ICKPGA18X18
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKPGA18X18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 45,7mm
Material: Aluminium
Höhe: 16,51mm
Länge: 45,7mm
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.