Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gegossen; L: 16mm; W: 16mm; H: 12mm; 19K/W; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gegossen; L: 16mm; W: 16mm; H: 12mm; 19K/W; Aluminium
Radiator: gegossen; L: 16mm; W: 16mm; H: 12mm; 19K/W; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ICK/R
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 16mm
Material: Aluminium
Höhe: 12mm
Länge: 16mm
Thermischer Widerstand: 19K/W
Radiator-Typ: gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.