Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PFC Controller; -1,5÷2A; 50÷250kHz; PG-DSO-8; boost; SMPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: PMIC; PFC Controller; -1,5÷2A; 50÷250kHz; PG-DSO-8; boost; SMPS
IC: PMIC; PFC Controller; -1,5÷2A; 50÷250kHz; PG-DSO-8; boost; SMPS
Artikel-Nr.:
     2805-ICE2PCS01G
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2PCS01GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PG-DSO-8
Betriebsspannung: 11...25V
Frequenz: 50...250kHz
Ausgangsstrom: -1,5...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 80...265V
Tastgrad: 0...98,5%
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Topologie: boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,01*
1 Tag
4374
1
€ 14,99*
ab € 0,541*
€ 2,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.