Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, PFC-Controller, 11.5-25V &amp, 15mA Versorgung, 11.5V Abschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215576
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2PCS01GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 11 V
  • Tastverhältnis (%): 95 %
  • Versorgungsstrom: 15 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 285 Hz
  • Einschaltstrom: 450 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 11.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, INFINEON, ICE2PCS01GXUMA1, 2215576, 221-5576
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,87*
    € 2,01*
    Lager 139
    4374
    1
    € 14,99*
    ab € 0,541*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.