Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon PFC-Controller 250 kHz 450000mA Quelle 38000mA max. Sink 41000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2591506
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE2PCS01GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Schaltfrequenz max. = 250 kHz
Anlaufstrom = 450000mA
Quellenstrom max. = 38000mA
Sink-Strom = 41000mA
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
250 kHz
Anlaufstrom:
450000mA
Quellenstrom max.:
38000mA
Sink-Strom:
41000mA
Weitere Suchbegriffe: 2591506, Halbleiter, Stromversorgung, Leistungsfaktor Korrektur, Infineon, ICE2PCS01GXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Power Factor Correction
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,01*
1 Tag
4374
1
€ 14,99*
ab € 0,541*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.925,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.