Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 29; Polyamid 6; grau; L: 50m; -40÷105°C; PMAFLEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-I-VOHG-29S
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     VOHG-29S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Hersteller: PMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...105°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP68
Material: Polyamid 6
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Innendurchmesser: 26,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: PMAFLEX VOH
Biegeradius: 80mm
Rohrgröße: 29
Handelsname: PMAFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 16,0984* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.080,89*
€ 1.286,2591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.048,68*
€ 1.247,9292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 900,37*
€ 1.071,4403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 865,31*
€ 1.029,7189
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 847,16*
€ 1.008,1204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 804,92*
€ 957,8548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.