Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 12; Polyamid 6; grau; L: 50m; -40÷105°C; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 12; Polyamid 6; grau; L: 50m; -40÷105°C; UL94V-2
Schutzrohr; Größe: 12; Polyamid 6; grau; L: 50m; -40÷105°C; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-I-CYLT-12S
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     CYLT-12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: PMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...105°C
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen
Innendurchmesser: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;halogenfrei
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: PMAFLEX CYL
Biegeradius: 30mm
Rohrgröße: 12
Handelsname: PMAFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,7684* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,32*
€ 228,8608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,59*
€ 224,4221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,73*
€ 203,1687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,10*
€ 194,089
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 157,85*
€ 187,8415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,42*
€ 164,7198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.