Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; HSK-M-Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; HSK-M-Flex
Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M16; 1,5; IP68; HSK-M-Flex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1623160050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.623.1600.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing;Edelstahl
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm
Schlüsselgröße: 19mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-M-Flex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.