Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mehrloch; M25; 1,5; IP65; Polyamid; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1597250051
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.597.2500.51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Polyamid
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Gewindelänge: 11mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 4
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Schlüsselgröße: 33mm
Stopfbuchsenausführung: mehrloch
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-K-MULTI
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.