Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG36; IP65; Polyamid; schwarz; Anz.Öffn: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG36; IP65; Polyamid; schwarz; Anz.Öffn: 1
Kabelverschraubung; PG36; IP65; Polyamid; schwarz; Anz.Öffn: 1
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1587360201
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.587.3602.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Polyamid
Innenmaß: 30,5x12mm
Gewindelänge: 13mm
Stopfbuchsengewinde: PG36
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 1
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Schlüsselgröße: 53mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-K-Flaka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.