Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 16; galvanisiertem stahl; -100÷300°C; IP40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 16; galvanisiertem stahl; -100÷300°C; IP40
Schutzrohr; Größe: 16; galvanisiertem stahl; -100÷300°C; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1560166000
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.560.1660.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -100...300°C
Dichtheitsklasse: IP40
Material: galvanisiertem stahl
Innendurchmesser: 16mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: Metal conduit A
Biegeradius: 45mm
Rohrgröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,81*
€ 105,6839
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,58*
€ 93,5102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,77*
€ 81,8363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,21*
€ 81,1699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,64*
€ 67,4016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.