Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 10; Polyamid; grau; -40÷120°C; ØInn: 10mm; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 10; Polyamid; grau; -40÷120°C; ØInn: 10mm; Rolle
Schutzrohr; Größe: 10; Polyamid; grau; -40÷120°C; ØInn: 10mm; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1510090014
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.510.0900.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: HUMMEL
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...120°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 13mm
Innendurchmesser: 10mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Herstellerserie: Polyamide-Conduit
Biegeradius: 25mm
Packungsinhalt: 100m
Rohrgröße: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,69*
€ 166,2311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,28*
€ 162,1732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,95*
€ 140,3605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,05*
€ 139,2895
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 108,52*
€ 129,1388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,72*
€ 107,9568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.