Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; abgewinkelt; PG13,5; IP68; Polyamid; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; abgewinkelt; PG13,5; IP68; Polyamid; grau
Kabelverschraubung; abgewinkelt; PG13,5; IP68; Polyamid; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1314130014
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.314.1300.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 9mm
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Schlüsselgröße: 24mm
Stopfbuchsenausführung: abgewinkelt
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-W-FLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.