Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M16; Polyamid; Thk: 5mm; Schlüssel: 17mm; grau; -40÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M16; Polyamid; Thk: 5mm; Schlüssel: 17mm; grau; -40÷100°C
Mutter; M16; Polyamid; Thk: 5mm; Schlüssel: 17mm; grau; -40÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1262160050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.262.1600.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m16
gegenmutter
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: grau
Stärke: 5mm
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 17mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08782*
€ 0,13192*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0601*
€ 0,1665*
2 Tage
2851
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2552*
€ 0,5961*
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,51*
€ 24,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.