Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG36; IP68; Aluminium,Polyamid; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG36; IP68; Aluminium,Polyamid; schwarz
Kabelverschraubung; PG36; IP68; Aluminium,Polyamid; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1215360114
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.215.3601.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid;Aluminium
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex e llC Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 13mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: PG36
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 22...32mm
Schlüsselgröße: 53mm
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-K-MZ-Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.