Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; HSK-K-MZ-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; HSK-K-MZ-Ex
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; HSK-K-MZ-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1215250150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.215.2501.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex e llC Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 11mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 13...18mm
Schlüsselgröße: 33mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-K-MZ-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.