Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M25; Messing; Nickel; Thk: 3,5mm; Schlüssel: 29mm; GM-MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M25; Messing; Nickel; Thk: 3,5mm; Schlüssel: 29mm; GM-MS
Mutter; M25; Messing; Nickel; Thk: 3,5mm; Schlüssel: 29mm; GM-MS
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1161250050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.161.2500.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing m25
gegenmutter messing
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M25
Stärke: 3,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 29mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: GM-MS
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,65*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 33,18*
€ 68,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.