Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M20; Edelstahl; Thk: 3mm; Schlüssel: 24mm; Gewinde: metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M20; Edelstahl; Thk: 3mm; Schlüssel: 24mm; Gewinde: metrisch
Mutter; M20; Edelstahl; Thk: 3mm; Schlüssel: 24mm; Gewinde: metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1161200058
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.161.2000.58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
hummel kabelverschraubung m20x1,5 e...
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Edelstahl
Stopfbuchsengewinde: M20
Stärke: 3mm
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 24mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: GM-INOX
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m20, gegenmutter edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 10,21*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 7,67*
€ 24,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.