Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich; HTS HA; PIN: 16; Größe 5; 16A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich; HTS HA; PIN: 16; Größe 5; 16A; 250V
Steckverbinder: HDC; männlich; HTS HA; PIN: 16; Größe 5; 16A; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-HTS-1-1103416-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103416-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 5
Nennstrom: 16A
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,5...2,5mm2
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: HTS HA
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 52,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 31,87*
€ 58,06*
2
Frei Haus
ab € 44,59*
€ 58,10*
2 Tage
101
1
€ 14,99*
ab € 41,30*
€ 74,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1103417-1
ab € 72,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.