| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-415651 Herst.-Nr.: 1-1103417-1 EAN/GTIN: 5059040514140 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Serie = HA Typ = Steckverbindereinsatz Größencode Hersteller = 5
UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. HA-Einsätze. Stecker- und Buchseneinsätze passen entweder in Kabelabdeckungen oder in Basisgehäuse. Jeder Einsatz hat einen separaten Erdkontakt. Um einen 32-poligen Steckverbinder zu montieren, sollten die 1-16 Poleinsätze (16-polig) und die 17-32 Poleinsätze zusammen gekauft werden. Diese Einsätze werden in Reihen in 32-poligen Gehäusen montiert. Um eine 32-polige Buchse zu montieren, sollten zwei 1-16 Poleinsätze (16-polig) zusammen gekauft werden. Diese Einsätze werden in Reihen in großen 32-poligen Gehäusen montiert. Sequenzielle Nummerierung für Anwendungen mit hoher Packungsdichte Drehverschluss Schraub- und Federnklemmenkontakte bereits enthalten Für Crimpkontakte sollten die Stifte getrennt bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 416-171 416-171 , für eine geeignete Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 416-199 416-199 Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Serie: | HA | Typ: | Steckverbindereinsatz | Größencode Hersteller: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungsstecker, leistungsstecker, 415651, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, TE Connectivity, 111034171, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 160 | | € 5,90* | ab € 72,03* | € 80,44* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,90* | € 103,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,09* | € 182,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|