Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1103416-1 STECKEREINSATZ HA 16POL SCHRAUBVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-131672
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103416-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakte
  • Produktpalette: HTS
  • Größe Rechteckgehäuse: 7
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungsstecker, leistungsstecker, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1103416-1, 131672, 131-672
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 41,27*
    € 51,76*
    1
    € 5,90*
    ab € 31,80*
    € 57,89*
    2
    Frei Haus
    ab € 44,45*
    € 57,94*
    Lager 139
    101
    1
    € 14,99*
    ab € 41,09*
    € 74,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,56*
    € 88,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,39*
    € 84,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,23*
    € 56,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1103417-1
    ab € 72,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.