Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x0,34mm2; Line; Cu; PO; braun; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x0,34mm2; Line; Cu; PO; braun; CPR: Eca
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x0,34mm2; Line; Cu; PO; braun; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-HTERM145-0.34BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,34mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
300
€ 4,95*
ab € 0,49047*
€ 0,66047*
100
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,70*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.