Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 250mm; Thk: 1mm; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT3B506
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT3B506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 250mm
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Länge: 0,25m
Entspricht Norm: DIN 6438
Stärke: 1mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: gerade
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.