Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil; gehärteter Stahl; 380mm; 800g; Holz (Hickory)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HT3B062
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT3B062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Entspricht Norm: DIN 5131
Gesamtlänge: 380mm
Werkzeug-Typ: beil
Material der Spitze: gehärteter Stahl
Stielmaterial: Holz (Hickory)
Kopfgewicht: 800g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.